SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966567
Sonepar Artikelnummer
120383063
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AA500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Design: Rund, flach, verrastend
- Funktion: Druckentriegelung
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich für Außeneinsatz
- Kabelanschluss: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
- Robuste Geräte, die selbst hohen Reinigungsanforderungen standhalten.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


