SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966628
Sonepar Artikelnummer
120383070
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB500AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Markenname: SIRIUS ACT
- Schutzart: Industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept für einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianten: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfachheit: Montage erfolgt mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Hohe Schutzart ermöglicht Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Support: Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


