SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958883
Sonepar Artikelnummer
120383200
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB501BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Druckknopf: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Vorfabrizierte Montage: nur eine Hand erforderlich, kein Spezialwerkzeug nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Optional: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten
- Robuste Geräte widerstehen Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Kosteneffiziente Verdrahtung durch reduzierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT wird zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher eingesetzt und bietet eine robuste Bauweise mit hohem Schutzgrad.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


