SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958937
Sonepar Artikelnummer
120584934
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB503BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB50-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: blau
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität durch zahlreiche Ausführungen und Konfigurationsmöglichkeiten.
- Geeignet für Hochdruckreinigung, wodurch eine einfache Pflege möglich ist.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine einfache Montage und Robustheit aus.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


