SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959149
Sonepar Artikelnummer
120584963
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB501BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbausführung: blau
- Drucktyp: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Robuste Geräte, geeignet für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Gerätekonfigurationen
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten verfügbar
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


