SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959279
Sonepar Artikelnummer
120584965
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB503BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB50-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.097 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Mit Halter und LED-Modul (integrierte LED AC 110 V)
- Federzuganschluss
- Robustes Design mit Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne Sonderbohrungen erforderlich
- Hochdruckreinigung möglich ohne Beeinträchtigung der Funktionalität
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine leichte Nutzung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und hohe Betriebszuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


