SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958715
Sonepar Artikelnummer
120584933
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB501FA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm, Form: rund
- Material: Metall, Oberfläche: hochglanz, Farbe: blau
- Typ: Druckknopf, flach, tastend, mit Halter
- Schaltung: 1S+1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Produktreihe: SIRIUS ACT mit weltweiten Zulassungen
- Montage: Einfache Installation mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz, Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link möglich
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfache Montage dank innovativem Aufschnappkonzept
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Flexibilität bei der Steuerung
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern
- Vielzahl von Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


