SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958777
Sonepar Artikelnummer
120584935
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB503FA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB50-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Funktion: Druckknopf, flach, tastend
- Schaltart: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Industrial-grade, für den Außeneinsatz geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Hohe Flexibilität: Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Vielfältige Ausführungen erhältlich, inklusive verschiedene Farben und Beschriftungsoptionen.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


