SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959026
Sonepar Artikelnummer
120584964
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB501FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Montage: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Hohe Robustheit: staub-, öl- und laugenbeständig
- Flexibilität dank reduzierten Verdrahtungsaufwands und minimierten Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen mit verschiedenen Farben und Funktionen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Design mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


