SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959088
Sonepar Artikelnummer
120584966
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB503FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB50-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Tastertyp: Druckknopf, flach, tastend
- Leitungsanschluss: Federzuganschluss
- LED-Modul mit integrierter LED: AC 110 V
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verschiedene Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch verschiedene Anbindungsoptionen (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfaches Montagesystem mit integriertem Verdrehschutz
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Design sowie hohe Robustheit für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


