SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966413
Sonepar Artikelnummer
120584994
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB303BA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB30-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Baugröße: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Art: Druckknopf, flach, tastend
- Spannung: AC 230 V mit integriertem LED-Modul
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Innovative Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Sonderverdrahtung: Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliche Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


