SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959651
Sonepar Artikelnummer
120584993
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB301FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB30-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Schraubanschluss, 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hochdruckreinigen möglich
- Verschiedene Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage lässt sich mit nur einer Hand durchführen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


