SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966307
Sonepar Artikelnummer
120584995
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB303FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB30-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.103 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz Metall
- Farbe: Gelb
- Typ: Flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Konfiguration: Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung standhalten
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten in Farben und Funktionen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für die Installation und Nutzung verfügbar
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Design und eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


