SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AA300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966543
Sonepar Artikelnummer
120383061
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AA300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AA30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AA300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Verrastend, Druckentriegelung
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Robust und industrietauglich
- Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Flexibilität durch verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
Leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


