SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966604
Sonepar Artikelnummer
120383068
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB300AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand erforderlich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Farbausführungen: Erhältlich in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Betätigungstyp: Verrastende/tastende Betätigung
- Einfach zu montieren: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Hohe Flexibilität: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Komfortable Auswahl: Unterstützt durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, hoch, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


