SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958913
Sonepar Artikelnummer
120584929
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB303BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB30-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Versorgung: LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Vernetzung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanpassung dank vielfältiger Ausführungen
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


