SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959002
Sonepar Artikelnummer
120584956
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB301FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB30-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Marke: SIRIUS ACT
- Montage: Aufschnappkonzept, erfordert nur eine Hand
- Schutzart: Hoch, industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutzliche Löcher notwendig
- Hohe Beständigkeit gegenüber Staub, Öl und aggressiven Laugen
- Weniger Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Betriebsarten
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten und anwenderfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


