SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959064
Sonepar Artikelnummer
120584958
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB303FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB30-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Haltefunktion: mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul: mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Ausführungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Installation und Nutzung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine robuste Bauweise mit modernem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


