SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966420
Sonepar Artikelnummer
120584997
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB403BA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB40-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.096 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, flach, metallisch, hochglänzend, grün
- Versorgungsspannung: AC 230 V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle und Außenanwendungen
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Montagebohrungen erforderlich
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Lieferbare Ausführungen bieten große Flexibilität (Farben, Beleuchtung, Beschriftung)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Installation ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


