SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959668
Sonepar Artikelnummer
120584996
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB401FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB40-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Art: Druckknopf, flach, tastend
- Mit Halter: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Schraubanschluss
- 100%ig integrierter Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Handling durch das innovative Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Betätigungsarten
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Widerstandsfähigkeit.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


