SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966314
Sonepar Artikelnummer
120584998
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verfügbar in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet und mit/ohne Beschriftung
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug benötigt
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Robustheit ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch seine hohe Robustheit und Flexibilität bei der Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


