SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AB400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209965706
Sonepar Artikelnummer
120378894
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AB400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AB40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AB400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: grün
- Betätigungsart: Druckknopf, flach, tastend
- Schutzart: hoch (industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet)
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Kabelführung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage durch innovatives Konzept
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Elemente
- Hohe Flexibilität in der Verdrahtung und Anbindung
- Robuste Bauweise gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, flach, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


