SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AA400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966550
Sonepar Artikelnummer
120383062
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AA400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AA40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AA400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Betätigung: Flach, verrastend, Druckentriegelung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, Außeneinsatz geeignet)
- Verkabelung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl geeignet
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfachheit: Innovative Montage ohne Spezialwerkzeug, kann mit nur einer Hand durchgeführt werden.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, garantiert zuverlässigen Betrieb.
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für eine erleichterte Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und 3D-Daten steht zur Verfügung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten und anwenderfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


