SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966611
Sonepar Artikelnummer
120383069
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Betätigung: Hoch, tastend
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagekonzept: Einfach mit einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Vereinfachte Montage mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Flexibility durch mögliche Konfiguration und Anpassung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung von Installation und Nutzung
- Vielfältige Ausführungen erhältlich: Farben, Beleuchtungen, Beschriftungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch den grafischen Online-Konfigurator
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


