SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959132
Sonepar Artikelnummer
120584959
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB401BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: grün, hochglänzend
- Typ: rund, flach, tastend
- Mit Halter und LED-Modul integriert AC 110 V
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrieweicht und für Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für eine komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen verfügbar: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


