SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958760
Sonepar Artikelnummer
120584932
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglänzend
- Farbe: grün
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Modul: LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Produktspektrum: Robuste Geräte mit verschiedenen Designs und Zulassungen
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Hohe Zuverlässigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilitätsgewinn durch Anbindung an PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen verfügbar, einschließlich beleuchtet/unbeleuchtet und verschiedenen Betätigungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


