SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959019
Sonepar Artikelnummer
120584960
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB401FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB40-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- Modul: LED AC 110 V, mit integrierter LED
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montagekonzept: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl-widrig
- Verdrahtung: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Ausführungen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und vereint modernes Design mit robuster Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


