SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959071
Sonepar Artikelnummer
120584962
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach, tastend
- Material: Metall, hochglanz
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Hochdruckreiniger geeignet
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren, ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Flexibilität durch verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


