Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12510EB700AA0

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973916

Sonepar Artikelnummer

120585070

Hersteller Artikelnummer

3SU12510EB700AA0

Hersteller Typ

3SU1251-0EB70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12510EB700AA0

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.105 kg

    Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub

    Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine einfache Montage und robuste Bauweise.

    Technische Details:

    • Verlängerter Hub: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, klar
    • Flache, tastende Druckknopfbetätigung
    • Einsatzmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Robuste Bauweise geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Kompatibel mit Verlängerungsstößel (3SU1900-0KG10-0AA0)

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht die Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Schutzart gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Kostenlose umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Vielfältige Anpassungsoptionen erhöhen die Flexibilität für den Kunden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie