SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AA700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966581
Sonepar Artikelnummer
120383065
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AA700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AA700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Design: Rund, flach, verrastend
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
- Erhöhter Komfort durch benutzerfreundlichen grafischen Online-Konfigurator.
- Minimierung von Fehlerquellen und flexible Steuerungsanbindung.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung und Planung.
- Vielfältige Ausführungen bieten individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


