SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB700AA0
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966642
Sonepar Artikelnummer
120383072
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB700AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB700AA0
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Design: Rund
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendung geeignet
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge nötig
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Farbausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Betätigung: Verrastende/tastende Optionen
- Einfach zu montieren, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation.
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, hoch, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


