SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958951
Sonepar Artikelnummer
120584940
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB703BA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB70-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, klar
- Druckknopf: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch für industriellen und Außeneinsatz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Verfügbarkeit von Modellen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl zulassen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Konfigurationsmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives, benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


