SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB701BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959163
Sonepar Artikelnummer
120584971
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB701BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB70-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB701BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, klar
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Integration: LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Vielfältige Ausführungen verfügbar: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


