SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959293
Sonepar Artikelnummer
120584973
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB703BA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB70-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB703BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Vielzahl von Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vollständige Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hoher Schutzgrad ermöglicht industriellen Einsatz
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation erhältlich, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein herausragendes Design sowie eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


