SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958739
Sonepar Artikelnummer
120584939
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB701FA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB70-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, klar
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Mit Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Robuste Geräte mit hohen Schutzarten, geeignet für den Außeneinsatz
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Verfügbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Installation
- Schnelle und einfache Montage mit nur einer Hand
- Industrietauglich und für unterschiedlichste Umgebungen geeignet
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Verfügbare Optionen in verschiedenen Farben und Ausführungen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives und benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


