SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959040
Sonepar Artikelnummer
120584972
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB701FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB70-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz
- Schraubanschluss
- LED-Modul mit integrierter LED, AC 110 V
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Langlebig und robust für den Außeneinsatz geeignet
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens eignet sich zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch innovative Technik und benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


