SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959101
Sonepar Artikelnummer
120584974
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB703FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB70-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, klar
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Ausführung: 1S+1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Robuste Geräte, unempfindlich gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen verfügbar
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


