SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966475
Sonepar Artikelnummer
120584991
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB203CA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Inklusive Halter
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Hochdruckreiniger geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link kompatibel
- Einfaches und schnelles Montagekonzept mit nur einer Hand
- 100% Verdrehschutz für sichere Installation
- Industrietaugliche Geräte für zuverlässigen Betrieb
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit in mehreren Farben und Ausführungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives und benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


