SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966291
Sonepar Artikelnummer
120584992
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB203FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB20-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB203FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Funktionen: Druckknopf, flach, tastend
- Inklusive Halter: 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- Hochdruckreinigung möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Robuste Konstruktion für industrielle Anwendungen
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten mit zahlreichen Ausführungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und 3D-Daten
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine langlebige und robuste Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


