SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209965683
Sonepar Artikelnummer
120378892
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AB200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hochgradig, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches Montagesystem reduziert den Aufwand und die Fehlerquelle.
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Geräte garantieren zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfassende Dokumentation bietet zusätzliche Unterstützung.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


