SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510BB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966598
Sonepar Artikelnummer
120383067
Hersteller Artikelnummer
3SU10510BB200AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0BB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510BB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches Montagesystem: Nur eine Hand erforderlich dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verkabelung.
- Flexibilität bei der Konfiguration mit umfangreicher Dokumentation verfügbar.
- Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet.
- Einfach in der Handhabung und zuverlässig im Betrieb.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, hoch, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


