SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11520AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958968
Sonepar Artikelnummer
120383196
Hersteller Artikelnummer
3SU11520AB201CA0
Hersteller Typ
3SU1152-0AB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11520AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Leuchtmodul: LED AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Hoher Schutzgrad, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Modularer Aufbau mit verschiedenen Ausführungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Kosteneinsparungen durch Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Hohe Flexibilität durch mehrere Konfigurationsmöglichkeiten
- Robustheit gegen äußere Einflüsse wie Staub und aggressive Laugen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für bessere Nutzererfahrung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine hohe Qualität und innovative Montageeigenschaften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


