SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959309
Sonepar Artikelnummer
120584951
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB201CA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Hochglanz, rot, flach
- Mit Halter, 1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Konfigurationsmöglichkeiten
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, unempfindlich gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch Online-Konfigurator
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine einfache Montage und Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


