SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956391
Sonepar Artikelnummer
120584953
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB203CA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren und zu bedienen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
- Robuste und langlebige Geräte für den industriellen Einsatz
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ist ein vielseitiges Steuergerät zur Schaltung und Kontrolle elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


