SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11530AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958999
Sonepar Artikelnummer
120584952
Hersteller Artikelnummer
3SU11530AB201FA0
Hersteller Typ
3SU1153-0AB20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11530AB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Knopf: flach, tastend
- Farbe: rot
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für Außenanwendung
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen verfügbar (Farben, Beleuchtung, Beschriftung)
- Umfassende Dokumentation sowie 3D-Daten und Anschlussdiagramme
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster von Siemens ist ein robustes Steuergerät, das zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in industriellen Anwendungen dient.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


