SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12510EB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973909
Sonepar Artikelnummer
120585069
Hersteller Artikelnummer
3SU12510EB200AA0
Hersteller Typ
3SU1251-0EB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12510EB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Farbe: rot transparent, Metall
- Hub: 12 mm, flach
- Markenname: SIRIUS ACT
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Vielseitige Anpassung und Bestellung via grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Hohe Resistenz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Variabilität in Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Bequeme Nutzung mit mechanischer Schaltfunktion
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm)
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem kompakten Design und innovativem Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


