SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966444
Sonepar Artikelnummer
120585003
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB603BA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.096 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Metall, hochglanz, weiß
- drehungsfester Federzuganschluss
- 1S, LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Montage mit nutfreien Löchern
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und höhere Flexibilität.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


