SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966284
Sonepar Artikelnummer
120585005
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB701FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB70-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB701FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Betätigung: flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Vielseitige Ausführungen verfügbar (Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung)
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache und schnelle Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


