SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11560AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966345
Sonepar Artikelnummer
120585007
Hersteller Artikelnummer
3SU11560AB703FA0
Hersteller Typ
3SU1156-0AB70-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11560AB703FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: rund, flach, tastend
- Integrierte LED: AC 230 V
- Halter: 1S+1Ö
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, 100% Verdrehschutz
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung
- Einfach montiert mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet, einschließlich Hochdruckreinigung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


