SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510AA600AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966574
Sonepar Artikelnummer
120383064
Hersteller Artikelnummer
3SU10510AA600AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0AA60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510AA600AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch industrialisierbar und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
- Robuste Geräte, die auch bei Hochdruckreinigung funktionsfähig bleiben
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm, verfügbar
- Einfache Montage dank integriertem Verdrehschutz
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß
Der Druckknopf im SIRIUS ACT Sortiment dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


